GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø55x6.5mm/40m

  • ERIKS:14216276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 90.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

89.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 83.60

-

20+

CHF 71.40

14.59%

40+

CHF 60.60

27.51%

80+

CHF 46.40

44.50%

120+

CHF 42.90

48.68%

240+

CHF 41.60

50.24%

480+

CHF 40.40

51.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
55 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
205 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.71 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F