GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø51x6mm/40m

  • ERIKS:14172791
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 84.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

75.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.40

-

20+

CHF 66.90

14.67%

40+

CHF 57.00

27.30%

80+

CHF 43.50

44.52%

120+

CHF 40.20

48.72%

240+

CHF 39.00

50.26%

480+

CHF 37.70

51.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
63 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
185 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.45 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F