Eriks
GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø48x6mm/40m

  • ERIKS:14216275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

30.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.20

-

20+

CHF 61.80

14.40%

40+

CHF 52.70

27.01%

80+

CHF 40.10

44.46%

120+

CHF 37.20

48.48%

240+

CHF 36.00

50.14%

480+

CHF 35.00

51.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
48 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
60 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
175 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.36 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F