GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø45x6mm/40m

  • ERIKS:14216274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 63.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

74.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.70

-

20+

CHF 49.70

15.33%

40+

CHF 45.70

22.15%

80+

CHF 35.50

39.52%

120+

CHF 31.60

46.17%

240+

CHF 30.60

47.87%

480+

CHF 29.70

49.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
45 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
57 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.27 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F