GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø42x6mm/40m

  • ERIKS:14216273
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.70inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

126 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.40

-

20+

CHF 59.50

9.02%

40+

CHF 50.50

22.78%

80+

CHF 38.80

40.67%

120+

CHF 35.70

45.41%

240+

CHF 34.60

47.09%

480+

CHF 33.60

48.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
42 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
54 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
150 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.21 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F