GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø40x4mm/40m

  • ERIKS:14216272
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 63.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.10

-

20+

CHF 53.70

9.14%

40+

CHF 45.70

22.67%

80+

CHF 35.00

40.78%

120+

CHF 32.20

45.52%

240+

CHF 31.20

47.21%

480+

CHF 30.30

48.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
40 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
49 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F