GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø38x4mm/40m

  • ERIKS:14216271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 61.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.70

-

20+

CHF 51.60

8.99%

40+

CHF 43.80

22.75%

80+

CHF 33.40

41.09%

120+

CHF 30.90

45.50%

240+

CHF 30.00

47.09%

480+

CHF 29.10

48.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
114 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.86 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F