GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø35x4mm/40m

  • ERIKS:14202905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 59.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 54.60

-

20+

CHF 49.70

8.97%

40+

CHF 42.30

22.53%

80+

CHF 32.30

40.84%

120+

CHF 29.90

45.24%

240+

CHF 29.10

46.70%

480+

CHF 28.20

48.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
35 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
44 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
105 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.76 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F