GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø32x4mm/40m

  • ERIKS:14216270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 57.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

162.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.80

-

20+

CHF 48.00

9.09%

40+

CHF 40.70

22.92%

80+

CHF 31.30

40.72%

120+

CHF 28.90

45.27%

240+

CHF 28.00

46.97%

480+

CHF 27.10

48.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
41 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
96 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.72 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F