GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø30x4mm/40m

  • ERIKS:14216269
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 54.37inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

94 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.30

-

20+

CHF 45.70

9.15%

40+

CHF 38.80

22.86%

80+

CHF 29.70

40.95%

120+

CHF 27.50

45.33%

240+

CHF 26.70

46.92%

480+

CHF 25.90

48.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
30 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.68 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F