GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø25.4x4mm/40m

  • ERIKS:14216268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

218 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.20

-

20+

CHF 42.00

9.09%

40+

CHF 35.70

22.73%

80+

CHF 27.50

40.48%

120+

CHF 25.20

45.45%

240+

CHF 24.40

47.19%

480+

CHF 23.70

48.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
34.4 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
77 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.56 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F