GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø19x4mm/40m

  • ERIKS:14191142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

447.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.90

-

20+

CHF 41.80

8.93%

40+

CHF 35.70

22.22%

80+

CHF 27.30

40.52%

120+

CHF 25.10

45.32%

240+

CHF 24.40

46.84%

480+

CHF 23.70

48.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
28 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
80 %
Min. Biegeradius
57 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.46 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F