GOODALL

GOODALL Saug- und Druckschlauch UNISPIRAL Ø102x7.5mm/40m

  • ERIKS:14882219
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 158.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.00

-

20+

CHF 125.00

14.97%

40+

CHF 114.00

22.45%

80+

CHF 85.60

41.77%

120+

CHF 79.80

45.71%

240+

CHF 77.50

47.28%

480+

CHF 75.10

48.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
UNISPIRAL
Innendurchmesser
102 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
115.6 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
60 %
Min. Biegeradius
360 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.62 kg/m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F