

CHF 51.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 55.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.00 | - |
40+ | CHF 39.20 | 23.14% |
80+ | CHF 37.20 | 27.06% |
120+ | CHF 35.30 | 30.78% |
240+ | CHF 34.20 | 32.94% |
480+ | CHF 33.20 | 34.90% |
960+ | CHF 32.20 | 36.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ULTRAPRESS |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 10 mm |
Außendurchmesser | 71 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |