

CHF 45.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 49.40inkl. MwSt
184 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.70 | - |
40+ | CHF 35.30 | 22.76% |
80+ | CHF 33.50 | 26.70% |
120+ | CHF 31.70 | 30.63% |
240+ | CHF 30.70 | 32.82% |
480+ | CHF 29.90 | 34.57% |
960+ | CHF 28.90 | 36.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ULTRAPRESS |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 9 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 240 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |