

CHF 40.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 44.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.70 | - |
40+ | CHF 31.30 | 23.10% |
80+ | CHF 29.90 | 26.54% |
120+ | CHF 28.20 | 30.71% |
240+ | CHF 27.30 | 32.92% |
480+ | CHF 26.50 | 34.89% |
960+ | CHF 25.70 | 36.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ULTRAPRESS |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 200 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |