

CHF 25.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.57inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.50 | - |
40+ | CHF 19.80 | 22.35% |
80+ | CHF 18.70 | 26.67% |
120+ | CHF 17.70 | 30.59% |
240+ | CHF 17.30 | 32.16% |
480+ | CHF 16.70 | 34.51% |
960+ | CHF 16.20 | 36.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ULTRAPRESS |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 140 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |