

CHF 20.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.30 | - |
40+ | CHF 15.80 | 22.17% |
80+ | CHF 15.00 | 26.11% |
120+ | CHF 14.10 | 30.54% |
240+ | CHF 13.70 | 32.51% |
480+ | CHF 13.40 | 33.99% |
960+ | CHF 13.00 | 35.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ULTRAPRESS |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 110 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |