

CHF 17.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
40+ | CHF 13.30 | 23.12% |
80+ | CHF 12.50 | 27.75% |
120+ | CHF 11.90 | 31.21% |
240+ | CHF 11.60 | 32.95% |
480+ | CHF 11.30 | 34.68% |
960+ | CHF 10.90 | 36.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ULTRAPRESS |
Innendurchmesser | 16 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |