

CHF 15.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.76inkl. MwSt
195 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.50 | - |
40+ | CHF 12.00 | 22.58% |
80+ | CHF 11.50 | 25.81% |
120+ | CHF 10.90 | 29.68% |
240+ | CHF 10.50 | 32.26% |
480+ | CHF 10.20 | 34.19% |
960+ | CHF 9.85 | 36.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | ULTRAPRESS |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Biegeradius | 90 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NBR/SBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |