Eriks
GOODALL

GOODALL Molkerei-Dampfschlauch Blue Guardian, Rolle=40m, ID 50x8.5

  • ERIKS:13278393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 106.91inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.90

-

40+

CHF 83.90

15.17%

80+

CHF 76.00

23.15%

120+

CHF 67.60

31.65%

240+

CHF 65.50

33.77%

480+

CHF 63.70

35.59%

960+

CHF 61.80

37.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Blue Guardian
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
67 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
310 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.12 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 330 °F
Statisches Kabel
Nein