GOODALL

GOODALL Molkerei-Dampfschlauch Blue Guardian, Rolle=40m, ID 38x8

  • ERIKS:13278382
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 78.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.40

-

40+

CHF 61.70

14.78%

80+

CHF 55.80

22.93%

120+

CHF 49.50

31.63%

240+

CHF 48.00

33.70%

480+

CHF 46.70

35.50%

960+

CHF 45.30

37.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Blue Guardian
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
54 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
240 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.63 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 330 °F
Statisches Kabel
Nein