GOODALL

GOODALL Molkerei-Dampfschlauch Blue Guardian, Rolle=40m, ID 32x7

  • ERIKS:13278381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 59.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.20

-

40+

CHF 47.10

14.67%

80+

CHF 42.50

23.01%

120+

CHF 37.60

31.88%

240+

CHF 36.60

33.70%

480+

CHF 35.40

35.87%

960+

CHF 34.50

37.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Blue Guardian
Innendurchmesser
32 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
46 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.2 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 330 °F
Statisches Kabel
Nein