GOODALL

GOODALL Molkerei-Dampfschlauch Blue Guardian, Rolle=40m, ID 25x7

  • ERIKS:13278380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 49.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

167.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 46.10

-

40+

CHF 39.30

14.75%

80+

CHF 35.40

23.21%

120+

CHF 31.50

31.67%

240+

CHF 30.60

33.62%

480+

CHF 29.80

35.36%

960+

CHF 28.80

37.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Blue Guardian
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.96 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 330 °F
Statisches Kabel
Nein