GOODALL

GOODALL Molkerei-Dampfschlauch Blue Guardian, Rolle=40m, ID 19x6

  • ERIKS:13278379
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 41.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

120.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.60

-

40+

CHF 32.80

15.03%

80+

CHF 29.80

22.80%

120+

CHF 26.40

31.61%

240+

CHF 25.70

33.42%

480+

CHF 24.90

35.49%

960+

CHF 24.20

37.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Blue Guardian
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
120 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 330 °F
Statisches Kabel
Nein