CHF 31.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.38inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
430 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.80 | - |
40+ | CHF 27.00 | 15.09% |
80+ | CHF 24.40 | 23.27% |
120+ | CHF 21.70 | 31.76% |
240+ | CHF 21.00 | 33.96% |
480+ | CHF 20.40 | 35.85% |
960+ | CHF 19.80 | 37.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Blue Guardian |
Innendurchmesser | 16 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.5 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 164 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 330 °F |
Statisches Kabel | Nein |