GOODALL

GOODALL Molkerei-Dampfschlauch Blue Guardian, Rolle=40m, ID 13x5

  • ERIKS:13278377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 28.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

151.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.60

-

40+

CHF 22.70

14.66%

80+

CHF 20.50

22.93%

120+

CHF 18.20

31.58%

240+

CHF 17.70

33.46%

480+

CHF 17.20

35.34%

960+

CHF 16.60

37.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Blue Guardian
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
90 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.38 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 164 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 330 °F
Statisches Kabel
Nein