CHF 27.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.84inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.60 | - |
40+ | CHF 23.50 | 14.86% |
80+ | CHF 21.30 | 22.83% |
120+ | CHF 18.90 | 31.52% |
240+ | CHF 18.30 | 33.70% |
480+ | CHF 17.80 | 35.51% |
960+ | CHF 17.30 | 37.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Blue Guardian |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 5 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 75 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.27 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 164 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 330 °F |
Statisches Kabel | Nein |