Eriks
GOODALL

GOODALL Losflansch Edelstahl DN 80 PN 10/16

  • ERIKS:14899728
Image 1
Die Flansche sind mit einem glatten Schlauchstutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektionierung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 457.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 423.50

-

5+

CHF 385.00

9.09%

10+

CHF 346.50

18.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Material
Edelstahl (1.4401)