Eriks
GOODALL

GOODALL Losflansch Edelstahl DN 40 PN 25/40

  • ERIKS:14899726
Image 1
Die Flansche sind mit einem glatten Schlauchstutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektionierung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 208.00

-

5+

CHF 189.00

9.13%

10+

CHF 170.00

18.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Material
Edelstahl (1.4401)