CHF 38.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.60 | - |
40+ | CHF 32.80 | 15.03% |
80+ | CHF 29.80 | 22.80% |
120+ | CHF 26.40 | 31.61% |
240+ | CHF 25.70 | 33.42% |
480+ | CHF 24.90 | 35.49% |
960+ | CHF 24.20 | 37.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | White Guardian |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 33 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 160 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.73 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 164 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 327 °F |
Statisches Kabel | Nein |