CHF 26.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 28.75inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.60 | - |
40+ | CHF 22.70 | 14.66% |
80+ | CHF 20.50 | 22.93% |
120+ | CHF 18.20 | 31.58% |
240+ | CHF 17.70 | 33.46% |
480+ | CHF 17.20 | 35.34% |
960+ | CHF 16.60 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | White Guardian |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.48 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 164 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 327 °F |
Statisches Kabel | Nein |