GOODALL

GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 76x9.0

  • ERIKS:14030674
  • Hersteller:EHS_2020_06_0100 SIZE 76X9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 191.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 177.50

-

40+

CHF 124.50

29.86%

80+

CHF 115.50

34.93%

120+

CHF 107.00

39.72%

160+

CHF 97.50

45.07%

320+

CHF 94.70

46.65%

640+

CHF 91.80

48.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Vintage SD Lite
Innendurchmesser
76 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
94 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
380 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.63 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein