GOODALL

GOODALL Gummischlauch Vintage SD Lite, Rolle=40m, Innendurchmesser 63.5x8.5

  • ERIKS:14030687
  • Hersteller:EHS_2020_06_0100 SIZE 63.5X8,5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 172.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.50

-

40+

CHF 111.50

30.09%

80+

CHF 103.50

35.11%

120+

CHF 95.30

40.25%

160+

CHF 87.30

45.27%

320+

CHF 84.70

46.90%

640+

CHF 82.20

48.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Vintage SD Lite
Innendurchmesser
63.5 mm
Wandstärke
8.5 mm
Außendurchmesser
80.5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
70 %
Min. Biegeradius
315 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.3 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein