CHF 126.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 136.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 126.00 | - |
40+ | CHF 87.90 | 30.24% |
80+ | CHF 81.70 | 35.16% |
120+ | CHF 75.40 | 40.16% |
160+ | CHF 69.20 | 45.08% |
320+ | CHF 67.10 | 46.75% |
640+ | CHF 65.00 | 48.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Vintage SD Lite |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 70 % |
Min. Biegeradius | 250 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.73 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |