CHF 98.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 105.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 98.00 | - |
40+ | CHF 68.70 | 29.90% |
80+ | CHF 63.80 | 34.90% |
120+ | CHF 59.00 | 39.80% |
160+ | CHF 54.00 | 44.90% |
320+ | CHF 52.40 | 46.53% |
640+ | CHF 50.90 | 48.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Vintage SD Lite |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 54 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 80 % |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.32 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |