GOODALL

GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 8x3.9, Rolle=100m

  • ERIKS:12676853
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

3286.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.90

-

100+

CHF 8.15

36.82%

200+

CHF 5.75

55.43%

300+

CHF 5.15

60.08%

600+

CHF 4.94

61.71%

1200+

CHF 4.83

62.56%

2400+

CHF 4.73

63.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Titon Black
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3.9 mm
Außendurchmesser
15.8 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
51 mm
Rollenlänge
100 m
Gewicht
0.19 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein