CHF 13.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
79 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
100+ | CHF 8.20 | 37.40% |
200+ | CHF 5.90 | 54.96% |
300+ | CHF 5.15 | 60.69% |
600+ | CHF 4.94 | 62.29% |
1200+ | CHF 4.83 | 63.13% |
2400+ | CHF 4.73 | 63.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Titon Black |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 3.4 mm |
Außendurchmesser | 12.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 38 mm |
Rollenlänge | 100 m |
Gewicht | 0.13 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |