CHF 53.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 57.94inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.60 | - |
60+ | CHF 34.30 | 36.01% |
120+ | CHF 27.60 | 48.51% |
180+ | CHF 23.90 | 55.41% |
360+ | CHF 23.10 | 56.90% |
720+ | CHF 22.60 | 57.84% |
1440+ | CHF 21.90 | 59.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Titon Black |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 6.4 mm |
Außendurchmesser | 50.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 267 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 1.34 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |