CHF 47.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 51.35inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.50 | - |
60+ | CHF 30.40 | 36.00% |
120+ | CHF 24.30 | 48.84% |
180+ | CHF 21.30 | 55.16% |
360+ | CHF 20.50 | 56.84% |
720+ | CHF 20.00 | 57.89% |
1440+ | CHF 19.40 | 59.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Titon Black |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 6.2 mm |
Außendurchmesser | 44.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 222 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 1.18 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |