CHF 30.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 32.75inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.30 | - |
60+ | CHF 19.30 | 36.30% |
120+ | CHF 15.40 | 49.17% |
180+ | CHF 13.60 | 55.12% |
360+ | CHF 13.20 | 56.44% |
720+ | CHF 12.90 | 57.43% |
1440+ | CHF 12.30 | 59.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Titon Black |
Innendurchmesser | 25 mm |
Wandstärke | 5.7 mm |
Außendurchmesser | 36.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 178 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.73 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |