CHF 24.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 26.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.60 | - |
60+ | CHF 15.60 | 36.59% |
120+ | CHF 12.60 | 48.78% |
180+ | CHF 11.00 | 55.28% |
360+ | CHF 10.80 | 56.10% |
720+ | CHF 10.40 | 57.72% |
1440+ | CHF 10.10 | 58.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Titon Black |
Innendurchmesser | 19 mm |
Wandstärke | 5.1 mm |
Außendurchmesser | 29.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 114 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.6 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |