GOODALL

GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 16x4.7, Rolle=100m

  • ERIKS:12676856
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

105.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.90

-

100+

CHF 11.40

36.31%

200+

CHF 8.15

54.47%

300+

CHF 7.20

59.78%

600+

CHF 6.95

61.17%

1200+

CHF 6.75

62.29%

2400+

CHF 6.60

63.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Titon Black
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4.7 mm
Außendurchmesser
25.4 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
95 mm
Rollenlänge
100 m
Gewicht
0.46 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein