GOODALL

GOODALL Gummischlauch Titon Black, Innendurchmesser 13x4.6, Rolle=100m

  • ERIKS:12676855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

2471 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.40

-

100+

CHF 12.30

36.60%

200+

CHF 8.50

56.19%

300+

CHF 7.60

60.82%

600+

CHF 7.35

62.11%

1200+

CHF 7.05

63.66%

2400+

CHF 6.85

64.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Titon Black
Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
4.6 mm
Außendurchmesser
22.2 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
80 bar
Min. Biegeradius
76 mm
Rollenlänge
100 m
Gewicht
0.36 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein