CHF 14.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.89inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
118 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.70 | - |
100+ | CHF 9.45 | 35.71% |
200+ | CHF 6.65 | 54.76% |
300+ | CHF 5.95 | 59.52% |
600+ | CHF 5.75 | 60.88% |
1200+ | CHF 5.50 | 62.59% |
2400+ | CHF 5.35 | 63.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Titon Black |
Innendurchmesser | 10 mm |
Wandstärke | 3.8 mm |
Außendurchmesser | 17.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 80 bar |
Min. Biegeradius | 57 mm |
Rollenlänge | 60 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |