GOODALL

GOODALL Gummischlauch Teknopharm SD, rolle=40m, innerdurchmesser 75x8.0

  • ERIKS:13543183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 176.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 163.50

-

40+

CHF 133.00

18.65%

80+

CHF 119.00

27.22%

120+

CHF 104.00

36.39%

160+

CHF 93.70

42.69%

320+

CHF 91.00

44.34%

640+

CHF 88.20

46.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Teknopharm SD
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
91 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
350 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
3.1 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein