CHF 146.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 158.37inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.50 | - |
40+ | CHF 119.50 | 18.43% |
80+ | CHF 106.50 | 27.30% |
120+ | CHF 93.30 | 36.31% |
160+ | CHF 84.20 | 42.53% |
320+ | CHF 81.60 | 44.30% |
640+ | CHF 79.20 | 45.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Teknopharm SD |
Innendurchmesser | 63.5 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 79.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 300 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 2.6 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |