GOODALL

GOODALL Gummischlauch Teknopharm SD, rolle=40m, innerdurchmesser 50x.8.0

  • ERIKS:11454315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 144.31inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 133.50

-

40+

CHF 108.50

18.73%

80+

CHF 96.40

27.79%

120+

CHF 84.90

36.40%

160+

CHF 76.50

42.70%

320+

CHF 74.20

44.42%

640+

CHF 72.00

46.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Teknopharm SD
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
8 mm
Außendurchmesser
66 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
275 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
2.1 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein