GOODALL

GOODALL Gummischlauch Teknopharm SD, Rolle=40m, Innerdurchmesser 38x6.5

  • ERIKS:11454314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 113.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.00

-

40+

CHF 85.00

19.05%

80+

CHF 75.90

27.71%

120+

CHF 66.70

36.48%

160+

CHF 60.10

42.76%

320+

CHF 58.40

44.38%

640+

CHF 56.60

46.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Typ
Teknopharm SD
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
6.5 mm
Außendurchmesser
51 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Min. Berstdruck
64 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
1.3 kg/m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein