CHF 94.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 102.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.90 | - |
40+ | CHF 77.00 | 18.86% |
80+ | CHF 68.70 | 27.61% |
120+ | CHF 60.40 | 36.35% |
160+ | CHF 54.50 | 42.57% |
320+ | CHF 53.00 | 44.15% |
640+ | CHF 51.40 | 45.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GOODALL |
Typ | Teknopharm SD |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Min. Berstdruck | 64 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 175 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1 kg/m |
Material Seele | UPE/UHMWPE |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |